HI-EX02 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777035 HI-EX02 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777035 HI-EX02 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777035 HI-EX02 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777035

Extreme(エクストリーム)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46777035 品番 HI-EX02
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
全長(mm)215 刃長(mm)110 ヤスリ部幅W(mm)11 ヤスリ部厚T(mm)3.5 目の粗さ(中目)17山/cm、(油目)40山/cm 形状平形 仕様中目/油目 兼用 トラスコ品番431-6321 材質/仕上合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46777026
2024-02-28
用途:
加工時
その他業種

さすがのツボサン。中目・細目の組み合わせが有ってもいいかも。

対象商品:
46777026
2022-03-26
用途:
切断面仕上げ 寸法微調整
製造業

粗と仕上げが1本になっていて、お買い得だし作業性が格段に良くなります。
品質はツボサンなのでもちろん素晴らしい。

対象商品:
46777026
2021-07-23
用途:
機械の修理に使用
サービス業

この商品を使ってみて、こんなに便利な商品があったんだなと初めて知りました。工具箱が道具でいっぱいになるのが嫌なので1本で2通りの使い方が出来るのは便利です。

対象商品:
46777035
2021-05-15
用途:
研削に

小物作業用に平目・油目を1本。小回りが利いてほどよく削れるので重宝しています。

対象商品:
46777035
2019-06-04
用途:
金属の研磨

ホビーユースでは、目の粗さの違うものを数種類持つのは非効率ですが、こちらの商品は細目と油目の2種類が片側づつ付いているので、非常に便利です。

対象商品:
46777026
2016-09-30
用途:
アルミ部品の削り

グリップにビニルがついており、滑らず作業性がよい、また、両面で荒と仕上げがあり、目つまりも少なくよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする