HI-EX12 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777053 HI-EX12 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777053 HI-EX12 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777053

Extreme(エクストリーム)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46777053 品番 HI-EX12
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

表・裏で目の荒さが違うので、表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。

用途
一般的なヤスリで、一般金属用です。
焼き入れ前の金属なら何でも削れます。
全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 目の粗さ(単荒目)10山/cm、(単中目)14山/cm 形状平形 仕様単荒目/単中目 兼用 トラスコ品番431-6347 適合材一般金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
真鍮棒の加工に使用

ヤスリも消耗品ですので、古いヤスリは捨てる程有りますが、作業内容によっては、新しい切れの味の良いヤスリでの作業は、はかどります。

対象商品:
46777044
2020-07-06
用途:
自動車・ブレーキパッド等
オートパートナー山本 様

ブレーキパッドの点検清掃や新品取り付け時の角を落とすために使用します。いままで小さめのヤスリを使っていましたがこちらは自分的には大きさ・目の粗さ共に丁度良いです。

対象商品:
46777044
2016-07-03
用途:
やすり掛け

両面使えるのはやはり便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする