QHI-EX02 クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777071 QHI-EX02 クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777071 QHI-EX02 クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777071

クイックカット Extreme(エクストリーム)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46777071 品番 QHI-EX02
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
全長(mm)215 刃長(mm)110 ヤスリ部幅W(mm)11 ヤスリ部厚T(mm)3.5 目の粗さ(中目)17山/cm、(油目)40山/cm 形状平形 仕様中目/油目 兼用 トラスコ品番431-6363

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46777071
2024-04-29
用途:
アルミ材の面取りに
製造業

カットしたアルミ材や鉄材の整形や面取りに重宝しています。
昔のやすりより溝(谷)が深く、食い付きが良いので、小さな力で良く削れるように思います。
他のやすりを使わなくなりました。

対象商品:
46777071
2022-06-20
用途:
木工
製造業

薄い樹脂の面取等に使いました。通常の鉄工ヤスリよりも明らかに軽く削れます。音も静かな為従来通りの感覚で使うと行き過ぎてしまうほどです。ただ、残念ながらサイドに刃が付いていませんでした。それの有無も表示してくれると助かります。

対象商品:
46777071
2015-04-13
用途:
ステンレスねじの切削

とても軽く削れました。

対象商品:
46777071
2016-05-17
用途:
バリ取り時
有限会社馬場彫刻 様

油目の切れ味がいまいち。

対象商品:
46777062
2013-07-04
用途:
切削

普及品のツボサンのやすりとの切れ味の違いは解りませんでした。
一本二役なのは良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする