ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46777114
品番
A-0313-3-5E-100L
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃径(mm)
3
シャンク径(mm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
全長(mm)
100
形状
円筒型
カット名称
ダブルカット