※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒先丸型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)6 カット名称シングルカット 刃径(mm)7.9 注文コード46777193 品番C-0819-6-2-90L
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はシャンク径・カット名称・刃径など13種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)7.9 シャンク径(mm)6 材質超硬 刃長(mm)19.1 全長(mm)95 形状円筒先丸型 カット名称シングルカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする