ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
3
カット名称
ダブルカット
刃径(mm)
3
注文コード
46777254
品番
D-0303-3-5-60L
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・カット名称・刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
3
全長(mm)
64
刃長(mm)
3.2
刃径(mm)
3
形状
球型
カット名称
ダブルカット
材質
超硬