ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
6
カット名称
シングルカット
刃径(mm)
9.5
注文コード
46777376
品番
D-1008-6-2-150L
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・カット名称・刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
158
刃長(mm)
7.9
刃径(mm)
9.5
形状
球型
カット名称
シングルカット
材質
超硬