ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー ロングシャンク(砲弾型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
3
カット名称
シングルカット
刃径(mm)
3
注文コード
46777394
品番
F-0313-3-2-60L
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・カット名称・刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
3
全長(mm)
64
刃長(mm)
12.7
刃径(mm)
3
形状
砲弾型
カット名称
シングルカット
材質
超硬