※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー ロングシャンク(砲弾型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
6
カット名称
ダブルカット
刃径(mm)
7.9
注文コード
46777437
品番
F-0819-6-5-90L
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・カット名称・刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
95
刃長(mm)
19.1
刃径(mm)
7.9
形状
砲弾型
カット名称
ダブルカット
材質
超硬