ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー ロングシャンク(円錐先丸型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
6
カット名称
シングルカット
刃径(mm)
6
注文コード
46777552
品番
L-0616-6-2-90L
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・カット名称・刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
6
シャンク径(mm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
15.9
全長(mm)
100
形状
円錐先丸型
カット名称
シングルカット