曜日別特売
71213 マグネバン(パッキン付) スリーナイン島野 46777814

 

71213 マグネバン(パッキン付) スリーナイン島野 46777814
71213 マグネバン(パッキン付) スリーナイン島野 46777814
71213 マグネバン(パッキン付) スリーナイン島野 46777814

マグネバン(パッキン付)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上HL
サイズ(mm)8×60
内容量1個注文コード46777814品番71213
参考基準価格(税別)¥688販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ガラス加工不要

用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。付属品スポンジゴム製パッキン材質ステンレス(SUS430)仕上HL材質(パッキン)スポンジゴムサイズ(mm)8×60
注意
※5mm・6mm兼用タイプです。
※5mm、6mm用には、パッキンを2枚入れています。厚いほうが5mm用、薄いほうが6mm用となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45556953
2023-08-23
用途: ガラス扉のマグネットキャッチの相手
農・林・水産業

パッキン黒白書く枚同梱されていおりますので使用状況に合わせて使用できました。ステンレス製ですがマグネットが張り付く材質でしたので全く問題なく使用できました。

対象商品 : 46777796
2021-08-23
用途: 食器棚のマグネットキャッチ受けとして
トリムタブジャパン有限会社サービス業

使いやすく、設置しやすく、設置した時の高級感もある。
梱包された2種類のクッション材、「なるほど、よく考えられてるな」と感心しました。ぴったりフィットしました

対象商品 : 46777787
2017-02-19
用途: 屋外の扉の開閉用
製造業

屋外にある物入れの扉がバカになり、開閉ができなくなったため、応急処置用として、マグネットキャッチと一緒に購入。テレビ台に使うわけではなかったので、パッキンが余ってしまいましたが。扉のフチに両面テープで固定しています。今のところは特に問題なく、期待通りに使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする