ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ハンドル、取手
ノーブランドの 取手・引手
フォールディング取ッ手(SUM22L/クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46780614
品番
CA-1007-304B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
耐食性にすぐれています。
質量(g)
190
寸法(Φmm)
10
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SUS304
材質(ブッシュ)
POM
材質(ハンドル部)
SUM22L バレル研磨後クロムメッキ
寸法横(mm)
170
寸法(高さ)(mm)
60