ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ハンドル、取手
ノーブランドの 埋込取手・掘込取手
ステンレス埋込取ッ手(SUS304/ヘアライン)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46780666
品番
CA-1011-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐食性に優れています。
材質
SUS304
質量(g)
100
寸法縦(mm)
64
寸法横(mm)
109
寸法(高さ)(mm)
20