ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46780745 品番 CH-002-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。

材質SUS304 仕上バフ研磨 穴数4 寸法横(mm)35 寸法縦(mm)40 厚さ(mm)1.5 耐荷重(2ヶ当り)(kg)4 割り数3 質量(g)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
DIY品の可動部

すぐに届いて助かります。見た目も綺麗でとてもいい。

対象商品:
46780772
2021-09-12
用途:
物置の組立

高さ2M、幅300mmの扉に使用しました。4箇所で止める仕様にしてます。自作の木製扉だったので、反りが出てしまい、ヒンジ中心を揃えるのに、手間がかかりましたが、うまく動いています。(扉の反りでヒンジのガタがうまく吸収できた感じ)製品は悪くないです。コスパ良いのでまた使いたいです。

対象商品:
46780754
2021-06-15
用途:
扉の取付

2穴で大きめのものを探してこれにしました。安くて満足ですが穴がサラ穴だったらもっといいのに・・・。

対象商品:
46780745
2021-01-04
用途:
ドラム缶製焼き芋釜の焚口扉用蝶番

ノーブランドということで品質が心配だったが特に問題なし、手頃な価格で満足

対象商品:
46780763
2020-05-12
用途:
棚板の固定

しっかりできていて、コストパフォーマンスがいいと思いました。

対象商品:
46780745
2018-11-29
用途:
船外機用
自動車・二輪車・自転車関連業

小さいかなと思ったが強度は十分。
船のカバーがお陰様でしまったから塩水の侵入の心配なし。

対象商品:
46780781
2018-04-24
用途:
設備品の扉に
製造業

何度も使用していますが、本当にコスパが良いです、若干のがたつきは有るものの許容範囲です。

対象商品:
46780745
2018-12-12
用途:
ボックス修理
製造業

問題なく使用出来ました。品物自体にも満足です。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする