曜日別特売
CH-003-75 ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランド 46780824

CH-003-75 ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランド 46780824
CH-003-75 ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランド 46780824

ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴数6
寸法縦(mm)75
寸法横(mm)32
内容量1個注文コード46780824品番CH-003-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。

材質SUS304仕上バフ研磨穴数6寸法横(mm)32寸法縦(mm)75厚さ(mm)1.5耐荷重(2ヶ当り)(kg)9割り数5質量(g)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: DIY品の可動部

すぐに届いて助かります。見た目も綺麗でとてもいい。

対象商品 : 46780772
2021-09-12
用途: 物置の組立

高さ2M、幅300mmの扉に使用しました。4箇所で止める仕様にしてます。自作の木製扉だったので、反りが出てしまい、ヒンジ中心を揃えるのに、手間がかかりましたが、うまく動いています。(扉の反りでヒンジのガタがうまく吸収できた感じ)製品は悪くないです。コスパ良いのでまた使いたいです。

対象商品 : 46780754
2021-06-15
用途: 扉の取付

2穴で大きめのものを探してこれにしました。安くて満足ですが穴がサラ穴だったらもっといいのに・・・。

対象商品 : 46780745
2021-01-04
用途: ドラム缶製焼き芋釜の焚口扉用蝶番

ノーブランドということで品質が心配だったが特に問題なし、手頃な価格で満足

対象商品 : 46780763
2020-05-12
用途: 棚板の固定

しっかりできていて、コストパフォーマンスがいいと思いました。

対象商品 : 46780745
2018-11-29
用途: 船外機用
自動車・二輪車・自転車関連業

小さいかなと思ったが強度は十分。
船のカバーがお陰様でしまったから塩水の侵入の心配なし。

対象商品 : 46780781
2018-04-24
用途: 設備品の扉に
製造業

何度も使用していますが、本当にコスパが良いです、若干のがたつきは有るものの許容範囲です。

対象商品 : 46780745
2018-12-12
用途: ボックス修理
製造業

問題なく使用出来ました。品物自体にも満足です。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする