曜日別特売
CH-024-25V アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト) ノーブランド 46780903

CH-024-25V アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト) ノーブランド 46780903
CH-024-25V アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト) ノーブランド 46780903

アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
寸法縦(mm)25
内容量1個注文コード46780903品番CH-024-25V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。

材質A6063質量(g)7寸法縦(mm)25寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46780903
2021-06-29
用途: アルミボックスのフタ作成に

小型で、厚みもちょうどよく、その厚みのおかげでしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする