アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46780921 品番 CH-024-50V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。

材質A6063 質量(g)14 寸法縦(mm)50 寸法横(mm)32 寸法(高さ)(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46780903
2021-06-29
用途:
アルミボックスのフタ作成に

小型で、厚みもちょうどよく、その厚みのおかげでしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする