ノーブランド
ノーブランドの キャッチ
ノーブランドの ドアキャッチ
マグネットキャッチ(PA/SPCC /黒)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46781165
品番
CC-045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質(本体)
PA(ポリアミド)
質量(g)
24
材質(プレート)
SPCC 亜鉛メッキ
マグネット
フェライト
寸法縦(mm)
20
寸法横(mm)
45
寸法(高さ)(mm)
16