ノーブランド
ノーブランドの キャッチ
ノーブランドの ドアキャッチ
マグネットクリーンキャッチ(POM/白)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46781201
品番
CC-M010-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
粉塵が発生せずクリーンルームに最適。
マグネットは密閉構造になっているため、粉塵の発生がありません。
本体取付穴が長穴のため、微調整が可能です。
材質(本体)
POM ポリアセタール
質量(g)
35
材質(プレート)
SPCC
マグネット
ネオジウム
寸法縦(mm)
21
寸法横(mm)
53
寸法(高さ)(mm)
11