ノーブランド
ノーブランドの キャッチ
ノーブランドの ドアキャッチ
ボールキャッチ(ステンレス)
(1件のレビュー)
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46781314
品番
CC-C001-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
高温多湿・振動機器に最適です。
スムースに抜き差しできます。
材質
ステンレス
質量(g)
88
寸法縦(mm)
13
寸法横(mm)
70
寸法(高さ)(mm)
24