密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左開き用 注文コード46781411 品番CM-1006-2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

強力密閉が出来ます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
右開き、左開き用。

材質SUS304 仕様左開き用 質量(g)233 寸法縦(mm)150 寸法横(mm)77 寸法(高さ)(mm)38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46781393
2019-12-12
用途:
扉の開閉
ハシモト自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

近くの量販店では売っていないので、とても良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
46781402
2016-07-16
用途:
ドアのロック
株式会社吉成産業 様

問題は値段です、使用感、取り付け方法問題無しです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする