DP-28L-SA サニタリーボックスST-M3 CONDOR(山崎産業) 46783046 DP-28L-SA サニタリーボックスST-M3 CONDOR(山崎産業) 46783046 DP-28L-SA サニタリーボックスST-M3 CONDOR(山崎産業) 46783046 DP-28L-SA サニタリーボックスST-M3 CONDOR(山崎産業) 46783046 DP-28L-SA サニタリーボックスST-M3 CONDOR(山崎産業) 46783046

サニタリーボックスST-M3

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46783046 品番DP-28L-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900

コンパクトで場所を取らない小型タイプのトイレ用ゴミ箱です。
背面に移動時用取っ手付き。
患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。
男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。

容量(L)3 用途トイレなど省スペース対応型ペダルペール。 材質ステンレス 形状丸型 質量(kg)1 シルバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×280 材質(内容器)PP 材質(ペダル)ポリプロピレン(PP) フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46783046 DP-28L-SA 18216768 DP-34C-SB サニタリーボックス ST-M3D CONDOR(山崎産業) サニタリーボックス ST-M3D CONDOR(山崎産業) 1台 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46783046
2023-11-19
用途:
男性用のサニタリーボックスとして

便座近くに配管が有り上部がスマートになった製品なので購入。開閉もスムーズで下部は安定しており後は耐久かな。

対象商品:
46783046
2020-10-21
用途:
トイレのゴミ箱
製造業

いままで使用していたものが、安定性が悪かったので、しっかりしたものを探していました。足踏みで使用しても、ガタつきもなく、フタもしっかり閉まるので大満足です

対象商品:
46783046
2020-08-16
用途:
お手洗いに使用
その他業種

コンパクトですが大容量でお手洗いに置いても邪魔にならずとても便利に使わせていただいてます。
よい買い物をしました。是非おすすめします。

対象商品:
46783046
2020-12-08
用途:
女子トイレ
建設業・工事業

ビニールを取り換えるとき、ふたがすぐ閉まってしまう。

対象商品:
46783046
2019-01-24
用途:
洗面所で使用
卸売・小売業

自分がイメージしていたより少し大きかったので、トイレのサニタリーというよりは洗面所のゴミ箱として使用しました。手がぬれている時など、ペダルで開くのも便利だし、何より丸みを帯びているデザインが素敵で家族にも好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする