エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46784385 品番 EN-010N2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。

用途
バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)
材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)125 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)25 粒度240 砥粒240 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず軽い加圧でご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46784385
2024-06-20
用途:
定期メンテ用

いつも定期メンテで使っています 使い心地がよくこれしか使っていません

対象商品:
46784385
2023-01-11
用途:
デッキの塗装はがし
つくりて 様

2021年秋のカタログ価格を見たところ大幅な値上げにびっくりです。
性能はGOODです。

対象商品:
46784376
2021-04-28
用途:
機械メンテナンス(錆落とし)
株式会社奄美大島開運酒造 様 (製造業)

鋼鉄製カップワイヤーブラシに比べ、飛び散りが少なく衣服に刺さることもなく安全に作業が行えた

対象商品:
46784394
2018-07-07
用途:
折板屋根のサビ取り

とっても快適にできました。カップワイヤーより良かったです。

対象商品:
46784394
2016-03-03
用途:
錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする