軸付きホイールワイヤーブラシ

(73件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46784561 品番 50126SS
販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。

用途
錆取り作業に。
バリ取り作業に。
外径(Φmm)50 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 全長(mm)45 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)SUS304 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
注意
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※ワイヤー加工商品の為、多少サイズに違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
マフラーの錆取り
自動車・二輪車・自転車関連業

ジンク塗料を使うために地金が出るまで削りました。
鋼線製でコシが強く、広い面積のひどめの錆でもみるみる綺麗に取れます。
逆に隙間や複雑な形に追随しませんので、そういう用途には真鍮製をお勧めします。

2人が参考にしています
2025-06-17
用途:
足場材のケレン
株式会社栗原工業 様 (建設業・工事業)

ワイヤー密度が高く長持ちする。
梱包も一つ一つていねいで良いが、希望としてはそれなりに消耗してどんどん交換して使用するのでお得なケース売りがあるとありがたいです

2025-01-25
用途:
バリ取り
有限会社岩渕製作所 様

やすりでは入らない細かいバリ取りに使用。やすり作業よりはかどる

対象商品:
46784552
2024-11-20
用途:
ブレーキキャリパー内の錆取りに使用
合同会社ジョイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかり錆取り出来て、あまりワイヤーの欠落が少ないのでリピートです

2024-09-19
用途:
バイク整備作業
製造業

コスパ最強のホイール鋼線ワイヤーブラシとなります。当初六角軸付きを購入しておりましたが、磨き作業に通常インパクトを使用しませんので、丸軸で十分です。

対象商品:
46784586
2024-05-20
用途:
アルミ、SUSの表面磨き
サービス業

アルミ部品の磨き及びSUS製マフラー(車両消音器)の磨き用に購入 購入品は真鍮製で磨きキズの発生も少なくて良い 充電式ドリルの装着で使用 割引購入でコスパ良好

対象商品:
46784577
2024-06-09
用途:
研磨時

以前はモノタロウさんの安価なタイプを使っていて毛先が落ちたので、こちらに替えたら長持ちするようになったようで、製品に対して適切なタイプを選べて良かったです。

対象商品:
46784561
2024-04-23
用途:
ステンレスの焼け取り
マツバラ工芸 様 (製造業)

SUSシマ鋼板の溶接部の焼け取りに使いました。
良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする