六角軸筒型ワイヤーブラシ

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46784717 品番 H1527S
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。

用途
錆取り作業に。
バリ取り作業に。
毛丈(mm)27 外径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)78 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼線
注意
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※ワイヤー加工商品の為、多少サイズに違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
自動車整備
サービス業

サビ落としに、奥の錆が落とせるので重宝します。
普通のブラシでは届かない所に最適です。

対象商品:
46784717
2025-10-26
用途:
錆び取り
株式会社Riku 様

他メーカーとなんら変わりません、使いやすかったです。

対象商品:
46784717
2024-07-26
用途:
隅肉溶接の錆取りに
株式会社三好エレベータ 様 (建設業・工事業)

今まで、隅肉溶接部のサビ取りは手持ちのワイヤーブラシを使用していましたが、この筒型ワイヤーブラシをインパクトに取付て作業することで大幅に時間短縮になりました。
特に、入り組んだ部分は簡単に作業できとても良いです。
ブラシ部分はインシュロックで縛った状態で届きますが、そのまま使用しています。
先がバラけることもなく問題なく使えています。

対象商品:
46784726
2024-08-12
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業におけるアルミ素材等のクリーニングに使用。コスパに優れますが使用時、早期からのブラシの変形と広がりが気になります。

2024-09-26
用途:
レストア
グリーンF 様 (建設業・工事業)

バイクのレストア作業中なので、各所のさび落としに大活躍

対象商品:
46784726
2023-10-25
用途:
塗装剥がし、細かい箇所に良いです
サービス業

自転車フレームの角をこするのに良かったです。
シートチューブ周りの角の塗装を剥がすのがはかどりました。

対象商品:
46784726
2023-05-19
用途:
オイルパンガスケット剥がし、サビ落し
製造業

ランクルオイルパンのガスケット剥がしに線径0.15同型別商品と同時に購入。当初は塗装を傷つけたくなかったのでこちらの商品はサビ落し用に購入しましたが、結果このモノタロウ商品じゃないとガスケットには歯が立たなかったので助かりました。ブラシを立てて押し付けても塗面に傷は見当たらず綺麗にガスケットを剥がすことができました。サビ落しとしではサンドペーパーでいう400番位?かな?ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
46784717
2023-02-05
用途:
さび落とし
農・林・水産業

電動ドリルに取り付けて簡単にさび落としができる。価格も安いのでリピートすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする