パッケージ表面画像

M ボディフレームサポーターひざ用 中山式産業 46786887 M ボディフレームサポーターひざ用 中山式産業 46786887

ボディフレームサポーターひざ用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46786887 品番 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

テーピングを応用した着圧固定。
ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。
独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、ひざ全体をしっかりと固定します。

サイズM 左右区別左右兼用 性別男女兼用 質量(g)55 適合部位ひざ用 ひざ周り(cm)30〜40
注意
※片足分のみ。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46786896
2022-04-26
用途:
(スポーツ)試合時
合同会社SPC 様 (サービス業)

膝が悪く、スポーツ用サポーターを使用してきました。
しかしながら、値段が高いわりに劣化するので、ずっと探してきました。
テーピングをイメージした固定型サポーターとして使いましたが、あまり気にすることなく動けました。

対象商品:
46786887
2015-12-03
用途:
膝サポ

膝サポ用に 安価で問題無くカバー出来ています。

対象商品:
46786887
2015-10-12
用途:
立ち仕事の時

圧力感は良いのですが、もう数センチ長さがあるとよかったとおもいます。

対象商品:
46786887
2014-11-15
用途:
通常作業時に使用

しっかりとひざをサポートしてくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする