L ボディフレームサポーターひざ用 中山式産業 46786896

パッケージ表面画像

L ボディフレームサポーターひざ用 中山式産業 46786896
L ボディフレームサポーターひざ用 中山式産業 46786896

ボディフレームサポーターひざ用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード46786896品番L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

テーピングを応用した着圧固定。
ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。
独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、ひざ全体をしっかりと固定します。

用途
ひざ固定サポーター
サイズ
L
色
黒
質量(g)
56
適合部位
ひざ用
左右区別
左右兼用
ひざ周り(cm)
35~45
性別
男女兼用
注意
※片足分のみ。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46786896
2022-04-26
用途: (スポーツ)試合時
合同会社SPC 様(サービス業)

膝が悪く、スポーツ用サポーターを使用してきました。
しかしながら、値段が高いわりに劣化するので、ずっと探してきました。
テーピングをイメージした固定型サポーターとして使いましたが、あまり気にすることなく動けました。

対象商品 : 46786887
2015-12-03
用途: 膝サポ

膝サポ用に 安価で問題無くカバー出来ています。

対象商品 : 46786887
2015-10-12
用途: 立ち仕事の時

圧力感は良いのですが、もう数センチ長さがあるとよかったとおもいます。

対象商品 : 46786887
2014-11-15
用途: 通常作業時に使用

しっかりとひざをサポートしてくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする