用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
採水総量(L/cycle)約950L標準流量(L/h)30~100イオン交換樹脂(L)アンバーライトMB-2:5入胴径×全高(Φmm×mm)130.5×623付属品給水ホース・純水ホース各1本トラスコ品番452-6503最高使用圧力(MPa)0.34寸法D(mm)120寸法B(mm)605寸法C(mm)623台座寸法(mm)高さ:120寸法A(Φmm)130.5寸法E(Φmm)230底径(Φmm)230アズワン品番1-3176-02運転質量(kg)10