※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VS-カナラインA

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)25.4 長さ(m)5 注文コード46787097 品番VS-KL-025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は内径・長さなど135種類から選べます 他の種類を見る

補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。

用途
一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)34.5 長さ(m)5 仕様補強コード 材質軟質PVC/硬質PVC 質量(kg)1.875 赤/透明 ピッチ(mm)7.5 使用温度範囲(℃)-10〜50 呼び径(mm)25 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(泥水/スラリー) 呼び径(inch)1 許容曲げ半径(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46787097 VS-KL-025 05765506 22114-025 5m ラインエース 東拓工業 ラインエース 東拓工業 1本 9,198 税込10,118 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46787666
2019-02-24
用途:
交換し、普通に使用できております。
有限会社 地下農場 様

使えました。バキュームカーの交換で使用しました。OK

3人が参考にしています
対象商品:
46787352
2018-06-06
用途:
ポンプ放流
イチエイ産業株式会社 様 (建設業・工事業)

もう少し、柔らかでしなやかに、扱いやすくしてもらいたい。

対象商品:
46787806
2017-08-28
用途:
仮設排水ポンプに使用
建設業・工事業

問題ありませんでした
良い商品を安く購入出来て満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする