※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カナパワーニューAT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46788506 品番KPW-AT-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は76種類から選べます 他の種類を見る

内層ゴムに高耐摩耗性ゴムを採用。
最大許容圧力0.980MPa耐圧性に優れています。
樹脂ホース並の柔軟性と軽さをそなえています。
外圧に強く形状変化が少ない構造です。
フリーカッティング構造です。
加圧時の伸びが少ない構造です。
サクション・デリバリー共用です。

用途
泥水シールド工法・リバース工法等の土木工事の泥水の吸圧送。
一般土木工事の泥水の吸圧送。
砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。
浚渫(しゅんせつ)・埋立工事用。
内径(Φmm)50.8 外径(Φmm)68.5 長さ(m)2 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.980[10] 材質軟質PVC、硬質PVC、補強コード、高耐摩耗用特殊ゴム ピッチ(mm)10.0 使用温度範囲(℃)-10〜50 呼び径(mm)50 呼び径(inch)2 許容曲げ半径(mm)600 概略質量(g/m)約1680 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])0.980[10] RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
注意
※長さごとに、注文コードが異なります。
例えば、8mを1本ご入用の場合は、長さが8mの注文コードを数量1でご注文頂きますようお願い致します。
1mの注文コードを数量8個でご注文されますと、1mの長さのホースが8本届きますので、ご注意頂きますようお願い致します。
※個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46788506 KPW-AT-050 21621224 26124-050 ラインパワーAT TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) ラインパワーAT TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする