※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カナフレックス
カナフレックスの ホース
カナフレックスの ダクトホース
ニューカナダクト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全131種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46805963
品番
DC-NK-032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
補強コード入りで耐圧性に優れています。
軽く、しなやかで省力化が図れます。
切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途
設備・機器類の送気・排気用。
空調設備。
その他、集塵、送気・排気用。
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
39.2
長さ(m)
3
色
アイボリー
材質
PVC
質量(g)
280/m
ピッチ(mm)
8.5
使用温度範囲(℃)
-10〜50
最高使用圧力(MPa)
0.098
使用流体
空気/粉体(木粉)/粒体(塵)
呼び径(inch)
1 1/4
許容曲げ半径(mm)
32
許容減圧力(MPa[kgf/cm
2
])
-0.049[-0.50]
呼び径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,770
/
税込
¥
3,047
沖縄地方
数量1につき
¥
5,650
/
税込
¥
6,215
離島
数量1以上のご注文
お送りできません