※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューカナダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)38 長さ(m)6 注文コード46806121 品番DC-NK-038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・長さなど131種類から選べます 他の種類を見る

補強コード入りで耐圧性に優れています。
軽く、しなやかで省力化が図れます。
切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
設備・機器類の送気・排気用。
空調設備。
その他、集塵、送気・排気用。
内径(Φmm)38 外径(Φmm)45.8 長さ(m)6 アイボリー 材質PVC 質量(g)350/m ピッチ(mm)9 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.098 使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵) 呼び径(inch)1 1/2 許容曲げ半径(mm)38 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.049[-0.50] 呼び径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46806121 DC-NK-038 52976079 21149-038 6m TACダクト糸入り TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) TACダクト糸入り TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする