TD021DZW 充電式ペンインパクトドライバ(本体のみ) マキタ 46807923

充電式ペンインパクトドライバ(本体のみ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46807923 品番TD021DZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無段変速でラクラク微調整。繊細な力加減を、左右どちらからでも行える「無段変速」ペンパクト。
小型、軽量
木ネジ、ボルト締め、下穴あけも軽快にこなす!
手締め機能&ブレーキ付

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224] 回転数(min-1[r.p.m])0〜2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3〜M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3〜M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜45 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL7010) 付属品(+)ビット2-45 全長(mm)227 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.54(バッテリ含む)
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売
※バッテリー・充電器・ケース別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46807923
2016-11-09
用途:
ビスの締め付けなど、仕事での使用。
カメイ通信 様

1一流メ−カ−のものであるし、買い替え前も、マキタの同じ工具を使用しており、満足です。

対象商品:
46807923
2015-07-15
用途:
機械分解修理等

力が強く使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41416121
2015-03-23
用途:
天井・ボード補修等

軽くて このサイズでは無理そうな作業も 出来るので

もし壊れても また買います

対象商品:
46807923
2014-08-29
用途:
電気設備工事での軽作業(照明器具、配線器具等)の取り付け
建設業・工事業

最初の購入は電材店よりでしたが、2年使用して紛失したので2台目はモノタロウで購入・・・が1年で壊れたスイッチの接触不良と折り曲がる部分の配線が切れるので改善してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
41416121
2014-02-25
用途:
照明器具取付その他サポート取付等々

マキタインパクトドライバは同じ機種で2台目ですがかるくて力もあり使いかっては抜群です。
仕事の種類によって強弱ができる無断変速がいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする