ダイヤモンドカッター セグメント

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46808212 品番 100175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

早く効率よい作業に!

外径(Φmm)180 ダイヤ層厚さ(mm)2.4 穴径(Φmm)25.4 用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 付属品20mm・22mmリング 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプセグメント 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 ダイヤ層幅(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46808212
2020-10-21
用途:
コンクリートブロックの切断
函館自動販売機サ-ビスセンタ- 様 (サービス業)

ドリルの回転数不足なのかわかりませんが、跳ね返りが多く使用中止
別のものを発注しました。(刃先にみぞがない物)

対象商品:
46808194
2016-09-30
用途:
石材のカット
有限会社肥後樹景 様 (建設業・工事業)

それなりに切れるので、高い刃を辛抱して使うより、切れなくなったら気軽に換えれるのがいいですね。

対象商品:
46808194
2014-05-18
用途:
コンクリートの切断
農・林・水産業

105mmのカッターを持っていましたが、それでは届かないのでこれを買いました
バッチリ届いて確実に切れました。

1人が参考にしています
対象商品:
46808194
2017-07-13
用途:
コンクリート台の研磨
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

最初は良く切れて満足ですが、切れ味が悪くなるのが早すぎる!値段相応かもしれないが、もっと切れ味が長持ちして欲しい!

対象商品:
46808212
2016-10-06
用途:
コンクリート

20m位はスムーズに切れると思います
それ以降は交換した方が作業能率は上がると思います

1人が参考にしています
対象商品:
46808212
2013-04-10
用途:
U字溝切断

価格的には安価でよかったが、U字溝(側溝300×300)を切断したが、1本は比較的切れるが、2本目からは切れが悪くなり、難儀した。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする