ダイヤモンドカッター ターボ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46808334 品番 100173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

切断面がきれいに!

外径(Φmm)180 穴径(Φmm)25.4 用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 付属品20mm・22mmリング 仕様乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプターボ 適合材コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46808334
2016-04-22
用途:
スレートの切断作業

丸ノコに取り付けて大波のスレートを切断しましたが外径が大きいせいかややパワー不足の様に感じました。切り込み深さは十分あるので150mmにすれば良かったです。セグメントタイプにすれば切れ味は良かったんでしょうけど切り口が綺麗な方がいい人はターボタイプが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする