Jupiter
Jupiterの ディスク研磨材
Jupiterの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
Jupiterの カップホイール
ダイヤドライカップ ライトTタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46808377
品番
100155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ!
Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに!
仕上研削用
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に
付属品
15mmブッシュ
仕様
乾式
材質
アルミ、工業用ダイヤモンド
タイプ
ライトTタイプ
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等