ダイヤモンドドライカップ Dタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46808404 品番100158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

滑らかな面取り・研削加工に!
荒・中研削用

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に 付属品15mmブッシュ 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプDタイプ 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46808404
2015-11-05
用途:
コンクリート面の研磨
製造業

ダイヤモンドドライブを使うのは初めてなので他と比較は出来ませんが、思いのほか仕上がり面はきれいでした。「分かったこと」取り付けネジをしっかり固定しないと振動が大きくなりサンダー本体に悪影響出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする