ダイヤモンドカッター 瓦・タイル用

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46808447 品番102010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1mm極薄!
瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!

用途
硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど)
硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)
外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1 穴径(Φmm)20 付属品15mmブッシュ 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド 最高回転数(min-1[r.p.m])13500 適合材硬質タイル、硬質瓦 ダイヤ層幅(mm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46808447
2023-05-19
用途:
タイル補修のため切断

使用頻度が低いため、低価格を探していた。
切断もスムーズで満足している。

対象商品:
46808447
2021-10-22
用途:
タイル貼り作業時
大木タイル 様 (建設業・工事業)

全然切れませんでした。この手の商品は運もあると思うので仕方ないです。

対象商品:
46808447
2021-07-05
用途:
コンクリート床面排水溝作成
有限会社山高商事 様 (不動産業)

以前使用していた、他社品より切れ味が今一弱いような気がする。

対象商品:
46808447
2020-08-30
用途:
タイル工事に使用
煖エ左官工業所 様 (建設業・工事業)

左官屋です、まあまあの切れ味です、リピーターです。

対象商品:
46808447
2020-04-22
用途:
床用タイルの切断、加工
その他業種

切れ味がよく欠けにくいので作業がストレスなくできた。特に改善点は見当たらなかった。

対象商品:
46808447
2018-05-15
用途:
瓦職人
建設業・工事業

問題なくよく切れます^^
後は どのくらい長持ちするかどうかですね

対象商品:
46808447
2019-07-26
用途:
タイル切断
鎌滝タイル 様 (建設業・工事業)

この価格で長持ちする素晴らしい性能の持ち主切断時力お入れすぎないのがコツかな。

1人が参考にしています
対象商品:
46808447
2018-05-09
用途:
タイル工事

切れ味は良いです。普通に業務用として使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする