Jupiter
Jupiterの 切断
Jupiterの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46808483
品番
102005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
10
穴径
M10/P1.5
用途
コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に
仕様
U溝 乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ネジ穴付
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等