Jupiter
Jupiterの ディスク研磨材
Jupiterの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
Jupiterの ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール ノーマル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46808492
品番
100190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
用途
刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
付属品
15mmブッシュ
仕様
両面
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ノーマルタイプ