灯油缶用 キャップ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46811441 品番ひも付き
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
適合10L・18L・20L共用 内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
自家用の灯油ポリ缶
製造業

給油後、たまにどこに置いたか分からなくなる。使用していたのが割れたのでこれに交換。引っかける輪の耐久が良ければリピートする。

2026-01-05
用途:
灯油缶の替え
建設業・工事業

失くさないので便利だと思い購入しました。あとはどのくらいで消耗するのか期待してます。

2025-01-18
用途:
灯油の給油時
製造業

ひも付きなので、キャップを外した時になくしたり、置き場所に困らないです。

対象商品:
46811441
2022-12-29
用途:
灯油缶のキャップ台替
その他業種

灯油缶キャップ破損にて代替キャップを探してましたが
他社のキャップはサイズが合わず 今回この商品はピッタリはまり良い商品です。

対象商品:
46811441
2022-04-04
用途:
蓋がすぐなくなる為、蓋をとってもぶら下がる蓋を幾つかストックで買いました。買った。
サービス業

サイズが合わなくて、蓋をできなかったらどうしよう、、と思いましたが、サイズぴったりだったので良かったです。

対象商品:
46811441
2022-03-13
用途:
ポリタンクのキャップとして
有限会社佐藤精工 様

キャップにひもがついているだけですごく便利。
ためしたところ、モノタロウのポリタンクやその他のポリタンクにも使えて密封できました。

対象商品:
46811441
2021-10-25
用途:
灯油ストーブ
サービス業

ポリタンクに灯油を入れるときに、外したキャップをそのままにできるのは便利です。小さなことではありますが、手間が省けてストレスフリーです。

1人が参考にしています
対象商品:
46811441
2021-02-04
用途:
灯油ポリタンクのキャップの交換
製造業

ポリタンの特にパッキン部分は劣化が早く揺らすとキャップから灯油がにじむ時がある。ポリタンの目視点検同様、定期的に交換必要と思う。紐があるのは得に便利。モノタロウブランドのポリタンクにも合致した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする