FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の ベルト研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 卓上用
ジルレジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
46811475
品番
TZXB-M-OL100×915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。
発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
粒度
24
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
寸法(mm)
100×915
砥材
ZA(ジルコニア)
砥粒
ジルコニア