カタログケース名刺立て

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様横置き1段 注文コード46811527 品番CR70703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

80枚までカードを設置できます。

クリア 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×32×43 内寸法(mm)W94×D20 仕様横置き1段 材質ポリスチレン 質量(g)24 収納枚数(枚)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08448387
2023-05-07
用途:
ショップカード立て
UnBijou 様 (その他業種)

小スペースな所で縦型は助かります。透明なので存在感も程よく消えますし、デコしたらしたで可愛いと思います。

対象商品:
35346683
2023-10-05
用途:
店舗カード入れ
飲食業

ちょうど良く重宝してます
ある程度の量入り安定するので問題ありません

2019-10-26
用途:
ショップカード置きに
飲食業

後ろと底面が平坦なので、両面テープも貼り付けられます。
サイズもちょうど良く安価で助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35346683
2019-02-01
用途:
自社の名刺サイズカタログの展示用
その他業種

提携企業先にて、カタログの展示をしてもらうときに利用してます。
スペースも取らず、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする