4300601 LR型サインフレームマグネット クルーズ 46811667

LR型サインフレームマグネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46811667 品番4300601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

板面がラウンドしています。
フレーム部はマグネットの取り外しで、POPの取り付けが簡単にできます。
台座は取り外し式でフレームをスライドして組立てます。
台座が取り外し式なので、コンパクトに収納できます。

材質アクリル 厚さ(mm)(表)3.0、(裏)4.0 、(台)5.0 質量(g)340 タイプ2Lサイズ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×67×204 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)127×178まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする