ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(エプソン対応)
汎用トナーカートリッジ EPSON LPB4T15タイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46812227
品番
LPB4T15(汎用)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
モノクロレーザープリンタ用
汎用品は新品商品です。純正と製造元が同じ商品で、流通ルートの違いで純正より安価になっております。仕様は純正品と同じで高品質な商品です。
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-M120/M120F/S120
色
ブラック
種別
汎用品
タイプ
LPB4T15
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2200