フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット)

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46812956 品番 FB-801
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シンプルなルックスながらも『履き心地』・『安全性』もしっかり兼ね備えている。
インソールはクッション性に優れた高反発素材のカップインソールを使用。
作業靴のイメージを払拭したスタイル。

サイズ(cm)24.5 ブラック 機能クッション性 用途作業 材質ライニング:ポリエステル 形状ローカット 質量(g)約375(片足26.0cm) 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革・綿(帆布) 材質(ソール)合成ゴム底 材質(内部)ポリエステル 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番65-2076-66 材質(インソール)EVA+ポリエステル(表生地) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※合成皮革を使用した靴及び、染色した素材を使用した靴は水濡れ、発汗、摩擦により、色落ちの可能性があります。
※靴下や衣類等に素材の色が移る場合があります。
※水に濡れると色落ちが激しくなる恐れがあります。
※長時間濡れたまま他の物と重ねておくと色が移ることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46813139
2024-05-17
用途:
現場施工管理時
常盤 様 (建設業・工事業)

インターネットで靴を購入するとサイズが合わないなどの書き込みを見受けることがありますが、この度は通常購入しているサイズで購入しましたところ若干の余裕がありますが履き心地は大変良いです。

対象商品:
46812999
2023-04-24
用途:
軽作業に

低価格、機能性の面で決めました
強いて言えば樹脂先端でさらに軽量であればいうことなしです

対象商品:
46812974
2020-06-04
用途:
金型の磨き作業で使用

見た目は作業靴に思えないし、軽量でいい感じですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする