フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46813218 品番 FB-821
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルなルックスながらも『履き心地』・『安全性』もしっかり兼ね備えている。
インソールはクッション性に優れた高反発素材のカップインソールを使用。
作業靴のイメージを払拭したスタイル。

サイズ(cm)24 甲被タイプ紐タイプ ブラック 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)合成皮革・綿(帆布) 材質(先芯)鋼鉄 機能クッション性 用途作業 材質ライニング:ポリエステル 質量(g)約400(片足26.0cm) 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成ゴム底 材質(内部)ポリエステル アズワン品番65-2076-92 材質(インソール)EVA+ポリエステル(表生地)
注意
※合成皮革を使用した靴及び、染色した素材を使用した靴は水濡れ、発汗、摩擦により、色落ちの可能性があります。
※靴下や衣類等に素材の色が移る場合があります。
※水に濡れると色落ちが激しくなる恐れがあります。
※長時間濡れたまま他の物と重ねておくと色が移ることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-09-25
用途:
木材加工、原料整理
製造業

普段履いているスニーカーと同サイズでもつま先等のキツさは感じませんでした。ただ、全体的に少し作りが弱いかなと、買って3日目に少しハードな動きを丸一日したところ両足とも鋼芯と土踏まずの間がともソールサイドと剥離してしまいました。良く負荷が掛かるところではありますが、もう少ししっかり着いてて欲しいです。ソールの厚みももう少しあると安心かな。職業柄、釘の出ている木材を踏んでしまった時には硬く少し厚みのある方が安心できます、個人的には。足先の鋼芯は安心出来る強度だとおもいますが、外側の合皮が少し弱い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする