イットン台車 FC

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 キャスターブレーキ付キャスター自在式 注文コード46814679 品番NAC6-1275a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥167,000
この商品はキャスターなど5種類から選べます 他の種類を見る

天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単
ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易
跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途資材などの運搬作業 材質アルミ 質量(kg)29 シルバー 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタンゴム ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)1000 キャスターブレーキ付キャスター自在式 床面高さ(mm)265 荷台寸法(mm)1180×730 荷台寸法(幅)(mm)730 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、防滑、パーツ交換可、サビにくい 荷台寸法(奥行)(mm)1180 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否可(連結金具要)
注意
※単管パイプは付いておりません。
※荷物の運搬以外では使用しないでください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46814679 NAC6-1275a 84698129 FC6-1275 イットン台車 FC 長谷川工業 イットン台車 FC 長谷川工業 1台 93,980 税込103,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46814679
2023-03-31
用途:
荷物搬送時
サービス業

タイヤの動きが滑らかで、重量物の運搬にたいへんスムーズ。
スタッキング式なのでタイヤ部分を重ねる穴があるのは仕方ないが、荷台がフラットになるようなボードや硬めのシート(折りたたみ式でコンパクトに収納できるもの)などのアクセサリーがあると重宝

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする