HULA ライフジャケット TyepeD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46815625 品番 US-3003
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

国土交通省型式承認を取得のライフジャケット。
小型船舶はもちろん、マリンレジャーや釣り、キャンプにも。
遊漁船使用可能。

浮力(kg)約8/初期 ネイビー×ホワイト サイズL 材質ポリエステル300D 胸囲(cm)85〜110 寸法(cm)約50×51 適応身長(cm)約170〜195 適応体重(kg)40〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする