ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
建災防統一標識(日、英、中、ベトナム 4ヵ国語)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46815738
品番
363-06A
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
建災防統一標識 4ヶ国語表記
モノタロウ
¥
419
¥
461
税込
文字内容
保護帽着用
取付方式
四隅穴付
材質
再生PP
用途
工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止
寸法(mm)
450×300×1
質量(g)
150
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001